pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13317KF022AB0 SIMATIC SIPLUS S7-300 SM331 - 6AG13317KF022AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13317KF022AB0 SIMATIC SIPLUS S7-300 SM331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4025515140610

Codice prodotto

SIE6AG13317KF022AB0

Cod. produttore

6AG13317KF022AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingresso, termometro a resistenza:

Ingresso, termocoppia:

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 a 20 poli basato su 6ES7331-7KF02-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di ingressi analogici con separazione di potenziale 8 AI, risol. 9/12/14 bit, U/I/termocoppia/resistenza, allarme, diagnostica, 1 x a 20 poli estrazione/inserimento con bus backplane attivo Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, acondensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.