pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13317TF017AB0 SIPLUS SM331 AI 8 X 0/4..20MA HART - 6AG13317TF017AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13317TF017AB0 SIPLUS SM331 AI 8 X 0/4..20MA HART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4042948428801

Codice prodotto

SIE6AG13317TF017AB0

Cod. produttore

6AG13317TF017AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 AI 8x0/4...20mA basato su 6ES7331-7TF01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono asostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.