pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13325HF002AB0 SIPLUS S7-300 SM 332 8AO - 40POL - 6AG13325HF002AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13325HF002AB0 SIPLUS S7-300 SM 332 8AO - 40POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Uscita, corrente -

  • Uscita, tensione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4025515139867

Codice prodotto

SIE6AG13325HF002AB0

Cod. produttore

6AG13325HF002AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Uscite analogiche configurabili:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale d'uscita configurabile:

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 332 a 40 poli basato su 6ES7332-5HF00-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite analogiche con separazione di potenziale, 8 AO, U/I; diagnostica; risoluzione 11/12 bit, a 40 poli, estrazione e inserimento possibile con bus backplane attivo Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gasnocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.