pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13364GE002AB0 SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT - 6AG13364GE002AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13364GE002AB0 SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4047618066505

Codice prodotto

SIE6AG13364GE002AB0

Cod. produttore

6AG13364GE002AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 bit basato su 6ES7336-4GE00-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, 70 ° con convezione forzata, ingressi analogici fail-safe per SIMATIC Safety, con supporto HART, fino a categoria 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.