pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66461BB180AA0 SIMATIC ITC1900 V3 PRO - 6AV66461BB180AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66461BB180AA0 SIMATIC ITC1900 V3 PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 2

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2454 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4047623409335

Codice prodotto

SIE6AV66461BB180AA0

Cod. produttore

6AV66461BB180AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Diagonale schermo:

18.5 inch

Numero di pixel orizzontali:

1366

Numero di pixel verticali:

768

Memoria principale max.:

2000 MB

Numero di tasti funzione:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

0

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Larghezza frontale:

462 mm

Altezza frontale:

293 mm

Profondità di incasso:

101 mm

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, display TFT 19"widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc. design standard, montaggio su piedistallo Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti terminali operatore con Touch Display widescreen ad alta risoluzione nelle grandezze da 12", 15", 19"e 22". Essi sono particolarmente facili da utilizzare nella realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Client Server per un impiego flessibile, che spazia dai compiti HMI a livello di macchina fino al collegamento con sistemi di controllo del processo (SCADA) e con controlli numerici (SINUMERIK). I SIMATIC ITC sono particolarmente robusti ed esenti da manutenzione, poiché non hanno componenti soggetti ad usura come ventilatore o disco rigido e sono dotati di robusti frontali in alluminio pressofuso. Tramite Industrial Ethernet le apparecchiature sono dislocabili a una distanza pressoché illimitata dal sistema server. Un'interfaccia Gigabit LAN, un Web Browser integrato e molteplici protocolli supportati, offrono grande flessibilità e una comunicazione rapida con altri sistemi.