SIEMENS - SIE6ES73211EL000AA0 SM321, 32DI, AC120V - 6ES73211EL000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 102...144 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 102...144 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515060819
Codice prodotto
SIE6ES73211EL000AA0
Cod. produttore
6ES73211EL000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
102...144 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
102...144 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
21 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...132 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Corrente d'uscita:
0 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...0 V
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
15...25 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm