SIEMENS - SIE6ES73217BH010AB0 SM321, 16DI, 24V DC - 6ES73217BH010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4025515069379
Codice prodotto
SIE6ES73217BH010AB0
Cod. produttore
6ES73217BH010AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Ingressi digitali configurabili:
sì
Corrente d'entrata per segnale 1:
7 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
-30...30 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di uscita digitale:
Senza
Corrente d'uscita:
0 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...0 V
Capacità di ridondanza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...20 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm