pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73280AA007AA0 FRONT DOOR FOR 32KAN SM, 5 PCS. - 6ES73280AA007AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73280AA007AA0 FRONT DOOR FOR 32KAN SM, 5 PCS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515076155

Codice prodotto

SIE6ES73280AA007AA0

Cod. produttore

6ES73280AA007AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Copertura

SIMATIC S7-300, porta frontale rialzata per SM a 32 canali consente il collegamento di conduttori 1,3mm2/16 AWG 5 pezzi per unità dimballo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo. Accessori per SIMATIC S7-300