pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73922AX100AA0 FOGLI DICITURA P. SM, PETR., 10UN. - 6ES73922AX100AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73922AX100AA0 FOGLI DICITURA P. SM, PETR., 10UN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Campo per dicitura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515068150

Codice prodotto

SIE6ES73922AX100AA0

Cod. produttore

6ES73922AX100AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Campo per dicitura

SIMATIC S7-300, 10 fogli di etichette di siglatura DIN A4, colore: petrolio, 10 fogli di etichette di siglatura, per moduli di ingressi/uscite (32 canali), materiale: pellicola, preforato, per stampa con stampante laser, 10 fogli per unità dimballo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300