pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28316BB00 READER RF1170R POE/RJ45 - 6GT28316BB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Portata max. - 0.03 mm

  • Massima velocità di trasferimento, leggibile - 106 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrivibile - 106 kBit/s

  • Collegamento per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623093978

Codice prodotto

SIE6GT28316BB00

Cod. produttore

6GT28316BB00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Portata max.:

0.03 mm

Massima velocità di trasferimento, leggibile:

106 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrivibile:

106 kBit/s

Collegamento per antenna esterna:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

90 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

    Simatic rf1000 access control reader rf1170r

    L'Access Control Reader per badge aziendali e transponder con interfaccia Ethernet è la soluzione per i controlli di accesso industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Standard: ISO 14443 A/B Mifare, ISO 15693 Legic Prime
    • Power over Ethernet
    • Voltage: 24 V
    • Connection: RJ45
    • Ingress Protection: IP 65 frontale
    • Operating Temperature: -25 ... +55 °C
    • Dimensions: 90 x 62 x 42 mm LxLaxA
    • Integrated antenna

    Vantaggi per i clienti:

    • Identificazione precisa del personale che opera su macchine e impianti
    • Accesso controllato per garantire la sicurezza operativa
    • Registrazione dei dati di accesso per una tracciabilità efficace
    • Controllo individuale dei diritti di accesso
    • Adempimento delle condizioni per la documentazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS