pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL53101BE104DF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4KW - 6SL53101BE104DF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL53101BE104DF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...480 V

  • Tensione d'uscita massima - 480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.2 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.24 kW

  • Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale - 0.4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106441227

Codice prodotto

SIE6SL53101BE104DF0

Cod. produttore

6SL53101BE104DF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...480 V

Tensione d'uscita massima:

480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

1.2 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.24 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.4 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

10 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

5

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Altezza:

231 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

222.8 mm

SINAMICS S210 tensione di ingresso: 3AC 200...480V -10%/+10%; 1,6A, 45...66 Hz; tensione di uscita: ingresso 0 V; 1,2A; 0...550 Hz; motore: 0,4 kW grado di protezione: IP20; grandezza costruttiva A; 50 x 270 x 220 (LaxAxP) Servoconvertitore SINAMICS S210, il servoazionamento monoasse per applicazioni a dinamica elevata nelle macchine confezionatrici, nei sistemi di manipolazione, ma anche nella lavorazione del legno e delle plastiche e nella stampa digitale. Il servoconvertitore SINAMICS S210 viene collegato ai servomotori sincroni SIMOTICS S‑1FK2. Collegamento a un controllore sovraordinato con PROFINET RT/IRT. Come controllori si possono quindi impiegare in particolare i PLC SIMATIC S7 (tempi di engineering ridotti con SIMATIC S7-1500/T-CPU) e SIMOTION. LS210 è flessibile, versatile e utilizzabile a livello mondiale (dispone di tutte le omologazioni più comuni e della certificazione UL per il Nordamerica). LS210 lavora in servoregolazione con/senza Dynamic Servo Control (DSC) e dispone di una limitazione del valore di riferimento della coppia. Uninterfaccia integrata monocavo OCC (One Cable Connection) facilita il collegamento di un motore SIMOTICS S-1FK2 con un solo conduttore; non è invece possibile collegare altri motori. Il Web server integrato rende particolarmente semplice la messa in servizio. Lidentificazione automatica del motore e dellencoder facilita il comando (ad es. ottimizzazione automatica del regolatore tramite One-Button-Tuning). Gli errori e gli avvisi compaiono sul display protetto dallo sportellino frontale e il Web server integrato fornisce in chiaro tutte le informazioni di diagnostica. Le funzioni di sicurezza integrate garantiscono una protezione estremamente efficace di persone e macchine. Di standard sono presenti le Safety Integrated Basic Functions. In opzione sono disponibili le Safety Integrated Extended Functions. SINAMICS S210 viene fornito di serie con unità modulari interamente o parzialmente verniciate, in modo da proteggere i delicati componenti SMD da polvere, umidità ecc. I servoconvertitori sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione trifase 200 V ... 240 V e nel campo di potenza 0,1 kW ... 0,75 kW. I convertitori trifase sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione 200 V ... 480 V e nel campo di potenza 0,4 kW ... 7,0 kW. Negli apparecchi della serie 3-AC è possibile accoppiare i circuiti intermedi per un massimo di sei convertitori. Ciò consente di compensare lenergia tra gli assi. Il SINAMICS S210 si adatta alle esigenze specifiche dellutente grazie a svariate opzioni. I convertitori vengono forniti con piastra di schermatura e connettori push-in (senza scheda di memoria). SINAMICS - lazionamento che fa per me.