SIGNIFY ITALY SPA - PHA76422499 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC - 76422499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169764224
Codice prodotto
PHA76422499
Cod. produttore
76422499
Produttore
PHI
200x1200 mm, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI≥80, UGR19, Fascio largo conformealle norme per uffici, Diamante, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli


