pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6425W.01 MINISHAPE S/CIL+LED 830 BIA - S.6425W.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357702664

Codice prodotto

SMVS.6425W.01

Cod. produttore

S.6425W.01

Produttore

SMV

MINISHAPE CIRCUITO LED 3000K 350-1200mA CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 179lm. Potenza totale assorbita: 3.6W. Efficienza luminosa apparecchio: 50lm/W. Senza trasformatore. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Diffusore di protezione in policarbonato. Cover di protezione con sistema di chiusura a clip. Nessuna vite in vista. L'apparecchio permette una regolazione di circa 5° per il perfetto allineamento del fascio luminoso sulla cornice della finestra. SHAPE già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F. Classe di isolamento: CLASSE III. Colore: BIANCO (cod.01) Peso: 0.45Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.