AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000640 LOGS IN, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM - 1000640

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000640 LOGS IN, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 490 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189323

Codice prodotto

SLV1000640

Cod. produttore

1000640

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

490 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

40.83 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

La lampada da parete LED UP/DOWN LOGS IN dal design marcato dispone di un COB LED ultramoderno ad alte prestazioni che emette una luce indiretta di colore bianco caldo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Grazie alla funzione dim-to-warm, LOGS IN è dimmerabile in modo continuo e senza sfarfallii. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver a corrente costante integrato nel rosone. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. Colore alluminio/bianco. LED 12W 490lm 2000K-3000K CRI 90.