SLV ITALIA SRL - SLV1002895 DASAR 270 OUTDOOR LED, INCASSO DA TERRA, - 1002895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163230902
Codice prodotto
SLV1002895
Cod. produttore
1002895
Produttore
SLV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
30...30 W
Potenza totale:
30 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2100...2100 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
270 mm
Altezza/profondità:
203 mm
Lunghezza:
203 mm
Diametro esterno:
270 mm
Larghezza di montaggio:
250 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
199 mm
Lunghezza di montaggio:
250 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
250 mm
Carico max.:
2000 kg
Max. temperatura superficiale:
39 °C
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo di collegamento:
Altro
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


