pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003074 LED PANEL 620X620, INDOOR LED INCASSO A - 1003074

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1003074 LED PANEL 620X620, INDOOR LED INCASSO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

706 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4024163232630

Codice prodotto

SLV1003074

Cod. produttore

1003074

Produttore

SLV

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Potenza totale:

35 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4000...4000 lm

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

617 mm

Larghezza:

617 mm

Altezza/profondità:

9 mm

Altezza di installazione:

50...50 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Faretto / Proiettore, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1003074 - LED PANEL 620X620 INDOOR LED INCASSO A