pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004713 GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 10MM 5M 6500LM - 1004713

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004713 GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 10MM 5M 6500LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 126

  • Potenza della lampada per metro - 16 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163248631

Codice prodotto

SLV1004713

Cod. produttore

1004713

Produttore

SLV

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

126

Potenza della lampada per metro:

16 W

Flusso luminoso al metro:

140 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Adatto per dimmer:

Alimentatore intercambiabile:

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

73 W

Colore luce:

Bianco

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

1

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

1.2 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

56 mm

Lunghezza totale:

5 m

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Striscia / Tubo luminoso, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004713 - GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V 10MM 5M 6500LM