pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005292 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7 - 1005292

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005292 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 560...560 lm

  • Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 - 560 lm

  • Efficienza luminosa della lampada - 77 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253659

Codice prodotto

SLV1005292

Cod. produttore

1005292

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

560...560 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

560 lm

Efficienza luminosa della lampada:

77 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

25...25 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

111 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

25000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no