pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005611 DRIVER LED, 200 MA 13,5 W DIMMERABILE DA - 1005611

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005611 DRIVER LED, 200 MA 13,5 W DIMMERABILE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163255394

Codice prodotto

SLV1005611

Cod. produttore

1005611

Produttore

SLV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

10...54 V

Corrente d'uscita:

200...200 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

27 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Driver LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005611 - DRIVER LED 200MA 13 5W DIMMERABILE DALI