SLV ITALIA SRL - SLV1005970 NUMINOS GIMBLE M, INCASSO A PLAFONE BIAN - 1005970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
306 kg CO₂eq
EAN
4024163258241
Codice prodotto
SLV1005970
Cod. produttore
1005970
Produttore
SLV
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
17.5...17.5 W
Potenza totale:
17.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1750...1750 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
135 mm
Altezza/profondità:
135 mm
Diametro esterno:
135 mm
lunghezza di installazione:
120...120 mm
Built-in larghezza:
120...120 mm
Altezza di installazione:
95...95 mm
Diametro incorporato:
120...120 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
22
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


