SLV ITALIA SRL - SLV1006558 1 M BINARIO DA INCASSO, BINARIO 48V, BIA - 1006558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163271882
Codice prodotto
SLV1006558
Cod. produttore
1006558
Produttore
SLV
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
47 mm
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
74 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no
Larghezza di montaggio:
1000 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
33 mm


