pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007241 DASAR XL, COPERTURA ROTONDA 24 3000 K I - 1007241

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 27 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163275286

Codice prodotto

SLV1007241

Cod. produttore

1007241

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

27 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

295 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

Dimming DALI:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

270 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

Adatto per potenza lampada:

27...27 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Altro

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

270 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Altro

Altezza/profondità:

210 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

270 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. temperatura superficiale:

60 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

103.33 lm/W

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

L'illuminazione da incasso a terra calpestabile DASAR 2.0 convince su tutta la linea: la scocca lineare con la copertura rotonda o quadrata in vetro e acciaio inox è tanto stabile quanto di elevata qualità. Grazie al ridotto angolo di emissione e alla temperatura del colore bianco caldo da 3000 Kelvin, garantisce un'illuminazione esterna d'atmosfera e omogenea. Il CRI maggiore di 80 produce una resa cromatica più naturale possibile. DASAR conquista con un'esperienza luminosa riuscita sotto tutti i punti di vista ed è anche regolabile in maniera digitale tramite DALI.