AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113890 NEW TRIA 2 SET, INCASSO, BIEMISSIONE, LE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113890 NEW TRIA 2 SET, INCASSO, BIEMISSIONE, LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150576

Codice prodotto

SLV113890

Cod. produttore

113890

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1150 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

48 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Larghezza di incasso:

80 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

155 mm

Lunghezza:

170 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

NEW TRIA 2 DL SQUARE SET. Molle a clip. Led [incl.]: COB LED 15W 1150Lm 2700K. Potenza assorbita: 15W. Materiale: Alluminio/Plastica. Dimensioni: L/La/H: 17/9/4,8 cm. Spessore superficie di installazione: 30 mm max. Colore: nero.