AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133060 PARA CONE 30, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148771

Codice prodotto

SLV133060

Cod. produttore

133060

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PARA CONE 30 sospensione, A60, rotonda, nero/oro, Ø 30 cm, max. 60W.