SLV ITALIA SRL - SLV133482 LIGHT EYE, SOSPENSIONE, QPAR111, CROMO, - 133482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - GU10
Diametro - 145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163099332
Codice prodotto
SLV133482
Cod. produttore
133482
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
GU10
Diametro:
145 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
120 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no