AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143594 TONGA 4, SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFAS - 143594

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143594 TONGA 4, SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 285 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E14

  • Diametro - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163099073

Codice prodotto

SLV143594

Cod. produttore

143594

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

285 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E14

Diametro:

150 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Vetro

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

220 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

TONGA 4 sospensione ad alta tensione con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio è dotata di un diffusore in ceramica. Con l’attacco incorporato E14, la lampada è adatta a lampadine LED e a risparmio energetico. La lunghezza della sospensione della lampada è di 1,5m. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+