pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143990 PARA CONE 14, SOSPENSIONE, LED GU10 51 M - 143990

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148481

Codice prodotto

SLV143990

Cod. produttore

143990

Produttore

SLV

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

140 mm

Diametro:

133 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

PARA CONE 14 sospensione, QPAR51 GU10 1X35W , rotonda, nero/oro, Ø/H 13,3/14, incl. adattatore monofase nero . PARA CONE 14, sospensione ad alto voltaggio a forma conica, è dotata di un apposito adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in acciaio è dotata di cavo in tessuto lungo 150 cm. Dotata di attacco GU10 integrato è adatta all'uso di LED e lampadine alogene.