pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV144011 LIGHT EYE, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QP - 144011

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV144011 LIGHT EYE, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151245

Codice prodotto

SLV144011

Cod. produttore

144011

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Lunghezza:

122 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Diametro esterno:

89 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LIGHT EYE 1 GU10 Spot. Led [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. Materiale: Acciaio. Colore: bianco/cromo.