SLV ITALIA SRL - SLV151456 OSSA 180, PARETE, QT-DE12, OVALE, UP/DOW - 151456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1451 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163128650
Codice prodotto
SLV151456
Cod. produttore
151456
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1451 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
180 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


