pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV165358 PARA 380, SOSPENSIONE, A60, ALLUMINIO NA - 165358

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV165358 PARA 380, SOSPENSIONE, A60, ALLUMINIO NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163051033

Codice prodotto

SLV165358

Cod. produttore

165358

Produttore

SLV

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Senza copertura

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Potenza totale:

20 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

385 mm

Altezza/profondità:

400 mm

Lunghezza:

400 mm

Diametro:

385 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1000...1000 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La sospensione PARA 380 è stata concepita per il settore tecnico e industriale, come si intuisce dal design e dalle caratteristiche illuminotecniche. La lampada è dotata di un portalampada E27 per l’attacco di lampadine universali o a risparmio energetico. Vi offriamo comunque anche valide alternative LED e a luce miscelata. Progettata per una potenza totale di 250W, PARA 380, disponibile a scelta in vernice grigio argento, nera, rossa, beige, alluminio naturale o bianca, è perfetta per l’illuminazione di padiglioni e capannoni. La sospensione PARA 380 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+