pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32367 SSE150VG SUPPORTO A SELLA CANALE B150 - 32367

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32367 SSE150VG SUPPORTO A SELLA CANALE B150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Colore - Grigio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Numero RAL - 7032

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892323672

Codice prodotto

SFZ32367

Cod. produttore

32367

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7032

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.