STEEL LINE CMS SRL - SFZ33438 ECMT-ZA ELEMENTO CONNESSIONE COP. - 33438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...60 °C
Confezione
250 PZ
EAN
8029210838328
Codice prodotto
SFZ33438
Cod. produttore
33438
Produttore
SFZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Articolo della serie CC/CF costituito da elemento connessione coperchio, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.


