pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSBR50PO BARRIERA LINEARE DI FUMO A RIFLESSIONE P - BR50PO

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSBR50PO BARRIERA LINEARE DI FUMO A RIFLESSIONE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Infrarossi

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732713135

Codice prodotto

STSBR50PO

Cod. produttore

BR50PO

Produttore

STS

Principio di funzionamento:

Infrarossi

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Con batteria di backup:

no

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Volume:

50 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

80 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

128 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Dal basso e lateralmente

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

84 mm