pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR-WL RICEVITORE RADIO MONOREZIONALE 32 CANALI - STAR-WL

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR-WL RICEVITORE RADIO MONOREZIONALE 32 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 868 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732717058

Codice prodotto

STSSTAR-WL

Cod. produttore

STAR-WL

Produttore

STS

Frequenza radio:

868 MHz

Il ricevitore radio STAR-WL è un’interfaccia di comunicazione fra le centrali STAR e le apparecchiature radio STS. Combina con i sensori l’utilizzo della tecnologia radio 868MHz. La scheda incorpora un ricevitore radio ed è in grado di decodificare il segnale trasmesso dai sensori, sulla frequenza a 868MHz. Un segnale di sopravvivenza viene automaticamente inviato dai sensori radio al ricevitore ogni 60 minuti (circa). Se entro la finestra di tempo programmata in centrale (ore), il ricevitore non percepisce almeno un messaggio di supervisione dal sensore, una segnalazione di guasto e/o di allarme viene attivata dal sistema.