pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1615/414M TELECAMERA BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CV - 1615/414M

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1615/414M TELECAMERA BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711902

Codice prodotto

URE1615/414M

Cod. produttore

1615/414M

Produttore

STS

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

312 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico