pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE3129/25 BARRIERA ANTINTRUSIONE IR CON CAVO PROLU - 3129/25

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE3129/25 BARRIERA ANTINTRUSIONE IR CON CAVO PROLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 60 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712275

Codice prodotto

URE3129/25

Cod. produttore

3129/25

Produttore

STS

Area di copertura:

60 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Altezza:

85 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

70 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no