pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE9443 ALIMENTATORE BARRA DIN12VDC 2 A - 9443

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE9443 ALIMENTATORE BARRA DIN12VDC 2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di uscita - 2000 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Morsetto

  • Stabilizzato -

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712565

Codice prodotto

URE9443

Cod. produttore

9443

Produttore

STS

Corrente di uscita:

2000 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Morsetto

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Profilo angolare di supporto

Alimentatore in contenitore plastico, collocabile su barra DIN all’interno del quadro elettrico, ingresso 220 Vac ± 5%, uscita 12 Vcc stabilizzato, trimmer di regolazione range da 10,90 a 14,50 Vcc (adatto per ricarica accumulatori), led di segnalazioneper funzionamento regolare, protetto dalle sovratensioni, sovraccarico e corto circuito, corrente massima erogabile 2 Ah, dimensioni 78 x 93 x 56 mm.