pagina iniziale

TCI SRL - TCI119478 WOLF 210 N TRAFO ELETTRONICO - 119478

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI119478 WOLF 210 N TRAFO ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di trasformatore - Altro

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tensione d'ingresso - 230...240 V

  • Tensione d'uscita - 11...12 V

  • Potenza - 50...210 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703450424

Codice prodotto

TCI119478

Cod. produttore

119478

Produttore

TCI

Tipo di trasformatore:

Altro

Trasformatore di sicurezza:

Tensione d'ingresso:

230...240 V

Tensione d'uscita:

11...12 V

Potenza:

50...210 W

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento non confezionato

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento non confezionato

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Nero

A prova di corto circuito:

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

2

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

WOLF 210 - Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione igbt). Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo suprimario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max.6 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Protezioni: - termica e corto circuito. - contro le extra tensioni di rete. - contro i sovraccarichi. Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT. 50÷210W. 230÷240V. Tensione di uscita: 11,5-12V. Dimensioni: 180 x 45x 40 mm. Colore: Nero.