pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM1804Q30432LD QUADRA 32W 4K CRI>80 Q3 UGR<22DALI 2 / D - 1804Q30432LD

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM1804Q30432LD QUADRA 32W 4K CRI>80 Q3 UGR<22DALI 2 / D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698284072

Codice prodotto

TCM1804Q30432LD

Cod. produttore

1804Q30432LD

Produttore

TCM

Apparecchio led BACKLIGHT multinstallazione, installabile ad incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o a plafone mediante apposito accessorio. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco, antingiallente con finitura goffrata fine, pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.