pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM6001249430EL STELLA 30W 4000K CRI>90 MOD.24 UGR<19 - 6001249430EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM6001249430EL STELLA 30W 4000K CRI>90 MOD.24 UGR<19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8059698029628

Codice prodotto

TCM6001249430EL

Cod. produttore

6001249430EL

Produttore

TCM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

50 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

50

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Potenza totale:

30 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.97

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

240 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Diametro esterno:

240 mm

Larghezza di montaggio:

230 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

140 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

230 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Fattore di distorsione (THD):

10 %

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Faretto da incasso tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto. Anello costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220- 240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.