TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE-36-24110 ALIMENT. CV SLED 36W 24VCC DIM PUSH 0/1- - TE-36-24110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003593101
Codice prodotto
TTETE-36-24110
Cod. produttore
TE-36-24110
Produttore
TTE
Codici TE-CV-DIM ALIMENTATORI STRIP LED CV DIM a tensione costante dimmerabili con segnale di protocollo attivo o passivo 0/1-10Vcc e PUSH. Questi nostri ALIMENTATORI LED CC DIM sono particolarmente indicati per la regolazione della luminosita con ATTUATORI DOMOTICI provvisti in uscita di segnale di protocollo 0/1-10Vcc. Il segnale di protocollo analogico attivo o passivo 0/1-10Vcc puo essere fornito in varie modalita con i ns. Dimmer 0/1-10Vcc con comando a manopola o con comando a pulsanti, da serie civile, da fondo scatola e da guida DIN. Con questi Alimentatori un qualsiasi corpo illuminante a LED alimentato in tensione costante puo essere acceso, spento e regolato anche in comando multiplo di piu Alimentatori con un segnale di protocollo 0/1-10Vcc che li sincronizza. Nella regolazione PUSH a pulsanti per un comando unico di piu unita, non necessitano collegamenti con ulteriori fili di sincronismo. Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP) e sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Normative di riferimento EN61347-1-2-13, EN6100-3-2-3, EN6100-4-2-3-4-5-6-8-11, EN61547