TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3010/12 CPU DIN RELE? 10A-230VCA ALIMENT.12VCC - TE3010/12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000376950
Codice prodotto
TTETE3010/12
Cod. produttore
TE3010/12
Produttore
TTE
Codice TE3010/12 CPU I.R. DIN UNITA? DI CONTROLLO E POTENZA da Guida DIN 2 moduli con Tempo regolabile e resettabile. Questa CPU I.R. e indicata per l?accensione automatica della luce in ambienti corridoi e vani scala comandata da SENSORI I.R. cod. TE31 _ _ installati nei punti di presenza o di passaggio in sostituzione di comuni pulsanti o interruttori. La CPU DIN cod. TE3010 viene cosi azionata dalla nostra presenza in qualsiasi condizione di luminosita accendendo il carico. Regolazione Tempo 20 sec ? 10 min. con trimmer posto sul frontale, interruttore a bascula funzionamento Manuale (sempre acceso) ? Automatico (comandato dal Sensore I.R.).Uscita a rele' contatto pulito C-NA da 10A cos?=1 230Vac. Con CPU alimentazione 12VCc si possono collegare max 3Sensori I.R. cod.TE31_ _ . Grado di protezione IP20.


