pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3010 CPU DIN RELE? 10A-230VCA ALIMENT.230VAC - TE3010

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3010 CPU DIN RELE? 10A-230VCA ALIMENT.230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000352060

Codice prodotto

TTETE3010

Cod. produttore

TE3010

Produttore

TTE

Codice TE3010 CPU I.R. DIN UNITA? DI CONTROLLO E POTENZA da Guida DIN 2 moduli con Tempo regolabile e resettabile. Questa CPU I.R. e indicata per l?accensione automatica della luce in ambienti corridoi e vani scala comandata da SENSORI I.R. cod. TE31 _ _installati nei punti di presenza o di passaggio in sostituzione di comuni pulsanti o interruttori. La CPU DIN cod. TE3010 viene cosi azionata dalla nostra presenza in qualsiasi condizione di luminosita accendendo il carico. Regolazione Tempo 20 sec ? 10 min. con trimmer posto sul frontale, interruttore a bascula funzionamento Manuale (sempre acceso) ? Automatico (comandato dal Sensore I.R.).Uscita a rele' contatto pulito C-NA da 10A cos?=1 230Vac. Con CPU alimentazione 230Vac si possono collegare max 3 Sensori I.R. cod.TE31_ _ . Oltre 3 sensori si deve utilizzare CPU cod. TE3010/12V con alimentazione 12Vcc. Alimentazione standard CPU 230Vac 50Hz. Grado di protezione IP20.