TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE616RGBN DIMMER SLED RGB BTOOTHMESH12/24V 180/360 - TE616RGBN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000231792
Codice prodotto
TTETE616RGBN
Cod. produttore
TE616RGBN
Produttore
TTE
Codici TE616RGBN DIMMER STRIP LED RGB con tecnologia a Mosfet in PWM comando SMART APP Bluetooth Mesh cod. TE616RGBN con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. La nuova tecnologia Bluetooth Mesh consente allo SMARTPHONE o PAD di collegarsi contemporaneamente a piu Dimmer codice TE616RGBN. Portata massima 3CHx5A= 15A 12Vcc - 24Vcc (180W - 360W). Con un tocco sui tasti virtuali prefigurati del display SMART APP Bluetooth si accendono, spengono e regolano le STRIP LED RGB collegate. Altri tasti prefigurati sono dedicati alla selezione di vari colori fissi, altri ancora alla selezione di effetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove i Dimmer in funzione di Master possono controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave, come il cod. MINIREPRGB o il cod. PWMREP. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari. IP20.


