pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6623N DIMMER DA FILO PULSANTE 30-300W/230V RES - TE6623N

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6623N DIMMER DA FILO PULSANTE 30-300W/230V RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004416546

Codice prodotto

TTETE6623N

Cod. produttore

TE6623N

Produttore

TTE

Codice TE66 DIMMER A SPEZZAFILO per lampade alogene 230Vac con tecnologia a Triac a taglio di fase per la regolazione sul filo di alimentazione di lampade alogene con modelli di diversa funzionalita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta versioni 110Vac 50/60Hz). Grado di Protezione IP20. Codice TE6623_ DIMMER PER ALOGENE a spezzafilo regolazione a pulsante con accensione e spegnimento mediante una breve pressione della mano e regolazione con una pressione piu prolungata che ne permette una escursione della luce in rampa dal minimo al massimo e viceversa fissandone la luminosita desiderata semplicemente togliendo la mano dal pulsante. Questo valore di luminosita rimarra Memorizzata se il DIMMER PER ALOGENE a pulsante ha codice finale M che significa con Memoria. Potenza 30-300W 230Vac. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.