TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET420RGBW1Z KIT DIMRF TROTARY SLED RGBW12/24VCC10A 1 - TET420RGBW1Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004774011
Codice prodotto
TTETET420RGBW1Z
Cod. produttore
TET420RGBW1Z
Produttore
TTE
Codice Kit TET420RGBW1Z DIMMER RF WIRELESS STRIP LED RGBW 1 ZONA con tecnologia a Mosfet in PWM per la regolazione della luminosita di STRIP LED RGBW 5A X 4CH= 20A 12Vcc - 24Vcc (240W ? 480W) (Max. 20A divisi su 4 canali R-G-B-W) con TRASMETTITORE RF WIRELESS TOUCH ROTARY. Collegamento Master-Slave. Frequenza di funzionamento 433,92MHz. Dotato di tasto autoapprendimento veloce. Dimensioni Dimmer RF: 175 x 44 x 30mm. Grado di protezione IP20. Il TRASMETTITORE RF WIRELESS TOUCH ROTARY 1 ZONA compreso nel kit consente il comando ON OFF e la Regolazione della luminosita delle STRIP LED RGBW che illuminano la Zona. Il TOUCH ROTARY permette il comando totale ON OFF e la SCELTA DEL COLORE piu adeguato con un tocco localizzato sulla CORONA TOUCH, selezionando tra le migliaia di colori offerti dalla composizione RGBW. Con comando rotativo del dito sulla CORONA TOUCH avviene lo SCORRIMENTO VELOCE DEI COLORI visualizzati sul DISPLAY della CORONA ROTARY. Altri tasti prefigurati permettono ON OFF e la MEMORIZZAZIONE DELLO SCENARIO. Il trasmettitore e dotato di staffa di fissaggio a muro. Batteria fornita 3V (modello CR2032). Frequenza di funzionamento 433,92MHz. Portata utile circa 10-30 metri. Dimensioni Trasmettitore: 104 x 58 x 9 mm. Grado di protezione IP20.


