TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEUSBAC10WNK POWER SUPPLY USBA-C OUT: 5VCC 2,1A NANO - TEUSBAC10WNK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003171651
Codice prodotto
TTETEUSBAC10WNK
Cod. produttore
TEUSBAC10WNK
Produttore
TTE
Il nano POWER SUPPLY codice TEUSBAC10WNK e un Alimentatore per Telefoni cellulari, Smartphone, Tablet, Power bank ed apparecchiature elettroniche in genere aventi all?interno batterie ricaricabili con tensione di alimentazione 5Vdc che viene erogata dai connettori standardizzati USB tipo A + C accessibili sul frontale del dispositivo che si installa con l?uso di Adattatori Keystone dei quali disponiamo ampia gamma di modelli compatibili con tutte le principali serie civili in commercio comprese le piu recenti anche Brevettati. Le dimensioni miniaturizzate del contenitore nano Keystone li rendono installabili con facilita su tutte le scatole elettriche porta frutti gia presenti negli impianti. Alimentati a tensione di rete 110-240Vac 50/60Hz erogano una corrente di 2,1A con tensione 5Vdc +-5% ed una potenza di 10W.


