pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132157 TUBO FLESSIBILE SINGOLO BLU PER GAS R410 - 11132157

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132157 TUBO FLESSIBILE SINGOLO BLU PER GAS R410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967036570

Codice prodotto

TNS11132157

Cod. produttore

11132157

Produttore

TNS

? Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C) ? Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm