pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11134000 GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M - 11134000

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11134000 GIUNTO DIRITTO DOPPIA CARTELLA RIDOTTO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967037195

Codice prodotto

TNS11134000

Cod. produttore

11134000

Produttore

TNS

? Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C) ? Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 o 3000 mm ? 1/4"SAE x 1/4 SAE tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? 1/4"SAE x 5/16"SAE 45? tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4"SAE x 1/4 SAE 45? giallo (per gas R410A/R32)