TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC200005 TOTAL CLASS EVO 300 - VERTICALE - ACC200005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967058671
Codice prodotto
TNSACC200005
Cod. produttore
ACC200005
Produttore
TNS
? Unita di ventilazione non canalizzata ? EVO 300 portata massima 400 m?/h ? EVO 800 portata massima di 1000 m?/h ? Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90% ? Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo ? Filtri a bassa perdita di carico: F7 (ePM1 70%) per aria di rinnovo ed estrazione ? Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata ? Isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 50mm ? By pass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento motorizzato con comando automatico) ? Disponibile con i controlli EVO ed EVO PLUS ? Protezione antigelo integrata ? Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 ?C e 45 ?C, umidita <80%


